SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
サルコウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65354949
品番
GW000031-020
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
マットブラック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□16×40
口径(Φcm)
□8
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません