Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカー J型2P20A30mA雷サージ付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362947
品番
BJJ22031W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
端子形状
・バネ性当金付ソルダレス端子
・8mm
2
電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)
・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
種別
漏電ブレーカ
寸法(mm)
H70×W68×D40
質量(kg)
0.19
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100V
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
形名
J型
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30
引外し方式
電磁式