マキタ
マキタの AV家電
マキタの オーディオ
マキタの ラジオ
充電式ラジオ USB接続タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395725
品番
MR002GZB
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー
左右89mm×2個
受信周波数
(AM)522〜1710kHz、(FM)76〜108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
関連資料:
(9.89MB)
注意
※バッテリ、充電器別売