- セレクトモップバケツ用フタ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451078 - セレクトモップバケツ用フタ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451078

セレクトモップバケツ用フタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(256個) 注文コード 65451078 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

平らなフタで積み重ねもできます。

ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(g)221 間口W×奥行D×高さH(mm)430×250×30 耐熱温度(℃)-10〜120 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057434
2020-01-20
用途:
ベランダ掃除
株式会社クロスガンマ 様 (サービス業)

水を入れたバケツを持って屋内を行くとこぼしたとき大変なのでフタを買いました。役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする