TM-08【ワケあり】 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 65454238 TM-08【ワケあり】 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 65454238

すべり止めロール巻 30m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65454238 品番 TM-08【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98028,980

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト 用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番417-4411 幅(mm)900 厚さ(mm)3 質量(kg)12.5 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする