手洗器 黄昏

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65456679 品番HW1023-006【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途洗面所用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 容量(L)約4 寸法H(mm)162 寸法D(mm)360 寸法W(mm)350 開口寸法(mm)Φ65
注意
※排水トラップはH7610-25,H740-25,H750-25をお使い下さい。
※一つひとつ手作りのため、寸法や色目に多少バラつきがある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする