![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06728430/ | 2026/09/13 12:18:44 |
![]() 商品画像 | Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1522H 長さ50m |
|
|
| 特長: | 3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1522Hはポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 高い接着性を特長としていますので、かつら等を確実に固定する用途に適しています。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。 |
|---|---|
| 用途: | かつらの固定/付け爪の固定 |
| 注意: | ※粘着力が高いため、テープをはがす際に粘着剤の一部が残ることがあります。皮膚やかつらに残った粘着剤はベビーオイル等を使って取り除いてください。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| テープ厚さ(mm): | 0.33 |
| 接着力(N/cm): | 6.7 |
| 剥離紙厚さ(mm): | 0.14 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

