![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06728431/ | 2026/09/16 12:08:42 |
![]() 商品画像 | Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m |
|
|
| 特長: | 3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。 |
|---|---|
| 用途: | 救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 仕様: | 基材背面への印刷:可 |
| 色: | 無色 |
| 1巻長さ(m): | 450 |
| テープ厚さ(mm): | 0.13 |
| 最大幅(mm): | 1220 |
| 接着力(N/cm): | 4 |
| 巻方向: | ライナー内巻 |
| フィルム厚さ(μm): | 90 |
| 剥離紙厚さ(mm): | 0.12 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

