現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728434/2026/09/18 18:54:37
1963 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1963 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458315
使用例
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1963 長さ50m
注文コード65458315
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,000~
特長:柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
天然ゴムは使用しておりません
用途:各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
基材:ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm):0.25
粘着剤:アクリル系
接着力(N/cm):2.1
剥離紙厚さ(mm):0.13
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)