現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728435/2026/10/09 17:29:47
2476P 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 2476P 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458324
商品画像
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 2476P 長さ50m
注文コード65458324
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,860~
特長:肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途:各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
基材:ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm):0.28
粘着剤:シリコーン系
接着力(N/cm):0.4
剥離紙厚さ(mm):0.09
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)