現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728436/2026/10/10 11:52:43
2477P 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 2477P 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458340
使用例
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 2477P 長さ50m
注文コード65458340
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,860~
特長:3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途:医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
テープ厚さ(mm):0.18
接着力(N/cm):0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm):90
剥離紙厚さ(mm):0.08
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)