![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06728437/ | 2026/09/27 01:16:43 |
![]() 使用例 | Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 4076 長さ50m |
|
|
| 特長: | 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 皮膚への長期間貼付に適しています。 天然ゴムは使用しておりません |
|---|---|
| 用途: | 各種医療センサー類の皮膚への固定 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 基材: | ポリエステル不織布(スパンレース) |
| 1巻長さ(m): | 365 |
| テープ厚さ(mm): | 0.32 |
| 粘着剤: | 低アレルギー性アクリル系 |
| 最大幅(mm): | 1220 |
| 粘着力(N/cm): | 9.4(対SUS板) |
| 接着力(N/cm): | 2.6 |
| 剥離紙厚さ(mm): | 0.15 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

