現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728438/2026/09/03 12:47:29
9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458358
商品画像
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
注文コード65458358
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,430~
特長:3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。
DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。
-80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。
高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。
基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途:マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
基材:透明ポリプロピレンフィルム
1巻長さ(m):680
テープ厚さ(mm):0.1
粘着剤:シリコーン系
基材厚さ(mm):0.05
最大幅(mm):1220
接着力(N/cm):3.8
剥離紙:白フィルム
フィルム厚さ(μm):50
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)