現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728439/2026/09/26 16:16:04
9830 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458367
商品画像
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m
注文コード65458367
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,290~
特長:3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ
ます。
追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので
インサイズドレープとしてご使用いただけます。
テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。
天然ゴムは使用しておりません。
用途:インサイズドレープ
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
テープ厚さ(mm):0.07
接着力(N/cm):2.9
剥離紙厚さ(mm):0.12
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)