現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728441/2026/09/26 16:17:03
9865A 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9865A 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458385
商品画像
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9865A 長さ50m
注文コード65458385
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,398~
特長:病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途:救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
仕様:基材背面への印刷:可
色:無色
1巻長さ(m):1140
テープ厚さ(mm):0.1
最大幅(mm):1220
接着力(N/cm):2.1
巻方向:ライナー外巻
フィルム厚さ(μm):75
剥離紙厚さ(mm):0.08
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)