現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06728442/2026/10/09 20:16:17
9907T 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9907T 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 65458394
商品画像
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9907T 長さ50m
注文コード65458394
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,860~
特長:縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途:磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
色:薄茶
テープ厚さ(mm):0.25
接着力(N/cm):3.9
剥離紙厚さ(mm):0.08
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)