![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06728443/ | 2026/10/08 23:43:46 |
![]() 商品画像 | Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969 長さ50m |
|
|
| 特長: | 低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。 |
|---|---|
| 用途: | 自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等 |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 仕様: | ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内) |
| テープ厚さ(mm): | 0.025 |
| 接着力(N/cm): | ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0 |
| フィルム厚さ(μm): | 0.05 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

