ダブルフィニッシュポットワイドS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65472908 品番RFB-418
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質セラミック サイズS 幅(cm)16.5 高さ(cm)13 奥行き(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする