住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
70~76
57~63
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
106~114
115~123
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65493725
品番
7-506_M
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。
色
ブルー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70~76
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
108
素材
制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006