パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65495798 品番 DF7711-2_L
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 サイズL ウエスト(cm)78〜88 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付 素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維) 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)114 股上(cm)27 股下(cm)78 エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする