|
|
| https://www.monotaro.com/g/05048972/ | 2026/05/12 07:48:32 |
※商品画像
|
TOSO
【オーダー】飛沫防止クリアロールスクリーン V001 |
|
|
| 特長: |
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。 ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。 ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。 防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。 制電機能付き |
|---|---|
| 用途: |
飛沫感染対策に。 受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。 オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。 |
| 注意: |
※スクリーンは特性上カールが発生します。 ※スクリーンは特性上くすんでいる箇所があります。 ※スクリーンには抗菌・静菌機能はありません。 ※設置後一定期間はスクリーンからビニール素材特有の匂いを感じる場合があります。 ※スクリーン同士が張り付き、操作に影響することがあります。 ※スクリーンにシート製造社名の印字が入る場合があります。 ※気温の変化によりスクリーンが伸縮し、製品操作に影響が出るため、エアコンなどの冷暖房器具近くへの設置は避けてください。 ※保証対象外商品となります。 ※幅高さ比1:3まで。 (取付時注意) ※付属のネジは木部用です。軽天等に取り付ける場合は軽天用のネジをご使用ください。(製品には付属しておりません。) ※下地の位置をしっかり確認し、下地に製品を取り付けてください。 |
| 材質: | (スクリーン)ポリ塩化ビニール |
| 幅(mm): | 510〜1200 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 100〜2000 |
| 機能: | 防炎 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |