| 特長: | ・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています ・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています ・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます ・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです ・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです ・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します ・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します |
|---|
| 用途: | 自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途 |
|---|
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
|---|
| 厚さ(mm): | 0.1 |
|---|
| 色: | ブラック |
|---|
| 容量: | 1巻 |
|---|
| 長さ(m): | 10 |
|---|
| 基材: | PVC |
|---|
| 粘着剤: | アクリル系 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|