現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07907063/2026/11/06 22:21:47
AL-25DC 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム) 65513650
3M(スリーエム)
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC
注文コード65513650
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,036~
特長:AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。
・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します
・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます
・接触抵抗が低く安定している
・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途:除電ブラシのグラウンディング用途
注意:※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
厚さ(mm):0.085
色:シルバー
容量:1巻
長さ(m):40
主成分:アクリル系
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)