![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06729305/ | 2026/09/06 12:26:25 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm |
|
|
| 特長: | (青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。 |
|---|---|
| 用途: | 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 |
| 注意: | ※「割っただけの場合」 ※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。 ※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。 ※同時に5枚以上のご注文がある場合、納期が延びる可能性があります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ソーダ石灰ガラス |
| 長さ(mm): | 10~914(2mm厚は400まで) |
| 幅(mm): | 10~813(2mm厚は400まで) |
| 厚さ(mm): | 1、2 |
| 比重: | 2.5 |
| エッジ形状: | 割っただけ、角すりつぶし |
| 誤差: | ±1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

