※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×13×12【ワケあり】 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 65565589 8×13×12【ワケあり】 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 65565589

高ナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) ねじの呼びM8 注文コード65565589 品番8×13×12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥64,9009,998
この商品はねじの呼び・内容量など103種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 寸法L(mm)12 長さ(mm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス ねじ全ねじ(貫通) 寸法S(mm)13 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする