アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの タイルカーペット
クラスデコ コブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
色
グレー
注文コード
65578715
品番
NCB523
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
色
グレー
高さ(mm)
9.6
防炎性能試験番号
E1180257