トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ノーバウンズボール(4個1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65594535
品番
U7046
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
はずみが少ない特殊構造のスポンジボール
セット内容
4ヶ1組(赤・青・黄・緑各1ヶ)
材質
NBR
色
赤・青・黄・緑
質量(g)
約40/ヶ
直径(Φcm)
約9