地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65599095 品番YYY76130ULE1
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ137 質量(kg)3.6 地中埋込型 タイプ片側ワイド配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)10.8 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)125 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする