長袖ブルゾン ネイビーブルー 2294-16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65621607 品番2294-16-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,494
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る


フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ネイビーブルー サイズ5L 番号コード:123-0333 胸囲(cm)127 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)69 アズワン品番65-8433-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする