ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖ブルゾン ネイビーブルー 2294-16シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65621625
品番
2294-16-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,494
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
番号
コード:123-5067
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
65
アズワン品番
65-8433-52