![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07908193/ | 2026/10/11 06:00:46 |
![]() イメージ | TOSO 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ JQクロス |
|
|
| 特長: | 外からの光を室内に取り入れる事が可能なカバー付き調光ロールスクリーンです。 防炎加工済みだからオフィスや商業施設、飲食店等でもご利用いただけます。 前後のスクリーンの隙間を小さくし、全閉時の光モレを軽減したモデルです。 取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 |
|---|---|
| 用途: | ・事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。 |
| 注意: | ※・生地の特性上、柄のゆがみ、曲がりが発生しやすく、2本以上並べてご使用の際、柄が揃わない事があります。 ※・急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。 ※・付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※・本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。 ※・付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 |
| 幅(mm): | 300~2000 |
| 品番: | カラー品番:TR-6717~TR-6721 |
| 高さ(mm): | 300~2500 |
| 取付方式: | 正面付け、天井付け |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル |
| 操作位置: | 左、右 |
| 取扱説明書: | (1.09MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.09MB)