現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07908198/2026/10/11 07:49:43
VD 【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ロペ TOSO 65669400
イメージ
TOSO
【オーダー】カバー付き防炎調光ロールスクリーン ビジックデコラ ロペ
注文コード65669400
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,880~
特長:外からの光を室内に取り入れる事が可能なカバー付き調光ロールスクリーンです。
防炎加工済みだからオフィスや商業施設、飲食店等でもご利用いただけます。
前後のスクリーンの隙間を小さくし、全閉時の光モレを軽減したモデルです。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途:・事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
注意:※・生地の特性上、柄のゆがみ、曲がりが発生しやすく、2本以上並べてご使用の際、柄が揃わない事があります。
※・急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。
※・付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※・本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。
※・付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):300~2000
品番:カラー品番:TR-6731~TR-6735
高さ(mm):300~2500
取付方式:正面付け、天井付け
材質(スクリーン):ポリエステル
操作位置:左、右
取扱説明書:(1.09MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)