ノビールファイル ヒモヤード グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード65669585 品番AE-55WJ-70
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

背幅が最大10cmまで伸びます。 丈夫なダブル型表紙。 丈夫なとじ紐式、とじ紐の先端はセル式でほつれにくくしっかりファイリングできます。 完全焼却可能な樹脂ハトメ、焼却しても有毒ガスが発生しません。 省スペースで保管、書類の量に合わせて背幅が自由に調整できます。 ファイルととじ紐1本のセット品。 コピー用紙約1000枚まで収容可能です。 書類の量に合わせて伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。

用途リーズナブルなとじ紐タイプののび〜るファイル 仕様2穴(80mm) / とじ紐(65cm)1本付(ブルー) 材質【とじ紐】綿100% グレー サイズA4-S(302×220) タイプダブル型(差込表紙部二重式) とじ厚(mm)最大100(背幅17〜117) 最大収納枚数(枚)1000 材質(表紙)再生紙 グリーン購入法適合 ハトメ樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする