現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07909066/2026/09/08 01:26:36
LC1182 【オーダー】ポンリューム2024-2027 Mr Jonesミスタージョーンズ LC1182 シンコール 65679051
シンコール
【オーダー】ポンリューム2024-2027 Mr Jonesミスタージョーンズ LC1182
注文コード65679051
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,570~
用途:住宅用クッションフロア
注意:※カットサンプルのご提供はご対応しておりません。
※画像は撮影のため実際の色と異なって見える場合があります。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
※商品到着時に荷受出来ない場合には、別途運賃がかかる場合があります。
※個人宅様への配送はお受け出来ません。
※商品配送は、平日昼間時間帯での1階軒先渡し納品となります。
※施工上の注意事項ならびにメンテナンスについては、シンコールPonleum2024-2027カタログの巻末ページをご覧ください。
※このクッションフロアを製品化し販売すること、及び海外での販売はできません。ローラ アシュレイは国内だけのライセンス契約です。
※なお、店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、メーカー担当者までご相談ください。
※Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.
幅(mm):182
厚さ(mm):1.8
長さ(m):最大:20
規格:JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能:抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm):10.1
横(cm):10.1
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)