現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ポンリューム2024-2027 オーク E21043 シンコール 65679121
注文コード 65679121
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥1,998〜
用途:
注意:
幅(mm):
厚さ(mm):
長さ(m):
規格:
幅(cm):
機能:
縦(cm):
横(cm):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません