代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
マイスターグリップドライバー ハンガー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65681686
品番
800-C-2-150
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。
グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。
用途
電設工事、車両整備関連、工場内作業など
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
トラスコ品番
853-2499
寸法(mm)
#2×150
仕上
先端ブラックポイント仕上げ