SW321C AQCOLOR カラーマネジメントモニター 32型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65703865 品番SW321C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)

規格4K/UHD 解像度3840×2160 スピーカーなし アスペクト比16:9 モニターサイズ32インチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)24〜76 入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする