プロクオリティ ハヤシソース 4袋入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(540g×12袋) 注文コード65713893 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,064

ほぐれるまで煮込んだ牛肉と玉ねぎ・ブイヨンの旨みをいかし、デミグラスソースと赤ワインでコク深く芳潤な味わいに仕立てたレストラン品質のハヤシソースです。また、電子レンジ調理に対応したパウチなので、パウチのままレンジに入れるだけで簡単に調理することができます。

種類レトルト食品 原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、牛肉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、トマトペースト、乾燥玉ねぎ、みそ、赤ワイン、食塩、デミグラスソース、でんぷん、ウスターソース、ガーリックペースト、カラメルシロップ、酵母エキス加工品、チキンブイヨン、ビーフ風味調味料、香辛料、オニオンパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー144kcal/タンパク質3.7g/脂質7.9g/炭水化物14.6g/食塩相当量2.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする