現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ 65718357
注文コード 65718357
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥239〜
特長:
仕様:
注意:
品番:
区分:
寸法(m):
横(mm):
防火種別:
防火性能:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません