![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07908139/ | 2026/10/10 02:32:44 |
![]() | サンゲツ 【オーダー】SP こだわりシリーズ 石目調・塗り調 量産クロス |
|
|
| 特長: | SP こだわりシリーズより石目調・塗り調クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。 |
|---|---|
| 注意: | ※糊はついていません。予めご了承ください。 |
| 仕様: | 見本帳名:25-27 SP |
| 品番: | SP2530,SP2531,SP2532,SP2532,SP2533,SP2534,SP2535,SP2536,SP2537,SP2538,SP2539,SP2340,SP2541,SP2342,SP2343,SP2344,SP2345,SP2346,SP2347,SP2348,SP2349,SP2350,SP2351 |
| 区分: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 寸法(m): | 縦:1~50 |
| 横(mm): | 920 |
| 防火種別: | 2-3 |
| 防火性能: | 準防火 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

