現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07908140/2026/10/06 18:55:28
- 【オーダー】SP こだわりシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ 65718375
サンゲツ
【オーダー】SP こだわりシリーズ 織物調 量産クロス
注文コード65718375
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥279~
特長:SP こだわりシリーズより織物調クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。
注意:※糊はついていません。予めご了承ください。
仕様:見本帳名:25-27 SP
品番:SP2552,SP2553,SP2554,SP2555,SP2556,SP2557,SP2558,SP2559,SP2560,SP2561,SP2562
区分:塩化ビニル樹脂系壁紙
寸法(m):縦:1~50
横(mm):920
防火種別:2-3
防火性能:準防火
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)