現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07908143/2026/09/03 19:31:03
- 【オーダー】SP おなじみシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ 65718409
サンゲツ
【オーダー】SP おなじみシリーズ 織物調 量産クロス
注文コード65718409
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥279~
特長:SP おなじみシリーズより織物調クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
注意:※糊はついていません。予めご了承ください。
仕様:見本帳名:25-27 SP
品番:SP2570,SP2571,SP2572,SP2581,SP299
区分:塩化ビニル樹脂系壁紙
寸法(m):縦:1~50
横(mm):920
防火種別:2-3
防火性能:準防火
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)