![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07908147/ | 2026/09/08 11:05:54 |
![]() | サンゲツ 【オーダー】SP おなじみシリーズ ドット・ストライプ・星柄 量産クロス |
|
|
| 特長: | SP おなじみシリーズよりドット・ストライプ・星柄クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。 |
|---|---|
| 注意: | ※糊はついていません。予めご了承ください。 |
| 仕様: | 見本帳名:25-27 SP |
| 品番: | SP2591,SP2592,SP2593,SP2594,SP2595 |
| 区分: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 寸法(m): | 縦:1~50 |
| 横(mm): | 920 |
| 防火種別: | 2-3 |
| 防火性能: | 準防火 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

