現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05053294/2026/11/06 17:25:00
- 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 東野精機 65719859
東野精機
【オーダー】ユニフレーム EF2020-4
注文コード65719859
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥271~
仕様:【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4
質量(kg/m):0.5
有効寸法(mm):5600
断面積(mm<sup>2</sup>):174
サービス分類:オーダー・加工
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)