照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65751396 品番LA128AF-11D-24V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る


LED照光式プッシュスイッチ。
Φ16mm取付。1c接点
LED電源:DC24V。

仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状角形 接点構成1c ボタン形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番67-2186-52 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC24 LED定格電流(A)0.013 接点定格AC/DC250V:5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする