LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65761073 品番EL-LH-WVH22300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
電池内蔵形
口出し線付
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ

用途
非常用照明器具
軒下用
雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)
湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)
階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
形状逆富士タイプ 幅(mm)230 質量(kg)2.1 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100〜242 保護等級IP23 大きさ20形 使用電池7H15DB 出力仕様(非常時/LED)一般出力 点灯時間(非常時)30分 耐震性S
注意
※ライトユニット別売
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする