用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様制御台数(LED電源):144(調光信号出力1と2の合計台数)、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
タイプスケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)
消費電力(W)10
定格電圧(V)100〜254
制御方式misola、一般調光切替形
センサーなし
使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと)
調光方式(手動)ワイヤレスリモコンによる
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5〜100、0(消灯)/5〜100