レーザーオートレベル TKL-132

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65771528 品番 TKL-132
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。
望遠鏡とレーザーが同一視準。
スタッフを持つ人が数値を読み取れます。
レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。

倍率(倍)32(望遠鏡) 最短合焦距離0.5m 精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間)約13 寸法(mm)220×129×135 質量(kg)約1.45 付属品専用ケース、六角レンチ、矯正針 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)36 用途レベル出し作業に
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする