バイオアドニール スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード65779359 品番123105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。

用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10〜100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量480g
注意
※ポリスチレン系樹脂や一部のゴム製品等に耐油性の弱いものがありますので、ご使用の場合はご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65779359 123105 51946643 123105 バイオアドニール スプレー ヤナセ製油 バイオアドニール スプレー ヤナセ製油 1本(480mL) 1,490 税込1,639 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする