DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WHシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65794830 品番8WH9070-0AA00
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です

仕様●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797 アズワン品番65-7727-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする